PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66
用途
各種電線の損傷防止
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
使用場所
屋内・屋外
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73846483
T19N-C0
30.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73846587
T25N-M0
304.8
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73846754
T50N-TL0
76.2
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください