PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング テフロン
用途
各種電線の損傷防止
色
ナチュラル
材質
テフロン
長さ(m)
30.5
仕様
取り付けは簡単で速やかにできます。
トラスコ品番
868-8094
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
950
使用温度範囲(℃)
-40~50
最大結束径(Φmm)
10.0
使用場所
屋内
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73846517
T19T-C
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください