PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング 耐候性PE(UL94V-0)
用途
各種電線の損傷防止
色
黒
材質
耐候性ポリエチレン
長さ(m)
3.1
厚さ(mm)
1.0
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
-40~50
内径(Φmm)
4.3
外径(Φmm)
6.4
束線径(Φmm)
12.7
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72604973
T25F-X0
1箱(10巻)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70387495
T25F-X0
1箱(100巻)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73846562
T25F-X0
1巻
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください