PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。
航空機、鉄道車両に最適です。
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途
ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止
色
黒
材質
難燃性ナイロン6
長さ(m)
30.48
使用温度範囲(℃)
-40~65
規格
UL94V-0取得品
内容量
1巻
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73846596
T25NZFR-C20
834-5415
0.6
5.2
6.4
6.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
73846842
T75NZFR-C20
834-5414
1.0
17.1
19.1
19.1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください