曜日別特売

スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2)

スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2) - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2) - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2) - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2) - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2) - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2) - PANDUIT(パンドウイット)
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~50内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73846614T25R-MY304.8868-80951.07
オープン
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73846675T38R-TLY76.2100-73821.44
オープン
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
73846772T50R-TLY76.2100-88751.56
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする