PANDUIT(パンドウイット)
テフロンスパイラルラッピング
テフロンはデュポン社の登録商標です。
用途
電線、ワイヤチューブなどの摩耗の防止に
色
黒
材質
テフロン
長さ(m)
15.24
トラスコ品番
100-7369
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
570
タイプ
耐熱用
使用温度範囲(℃)
-270~260
内径(Φmm)
4.4
規格
UL規格品(94V-0)
外径(Φmm)
6.4
束線径(Φmm)
12.7
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73846623
T25T-L0
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください