PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。
航空機、鉄道車両に最適です。
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途
ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止
色
黒
材質
難燃性ナイロン6
長さ(m)
30.48
厚さ(mm)
0.8
使用温度範囲(℃)
-40~65
規格
UL94V-0取得品
内容量
1巻
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73846666
T38NZFR-C20
834-5416
1
7.9
9.7
9.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
73846763
T50NZFR-C20
834-5417
2
11.1
12.7
12.7
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください