PANDUIT(パンドウイット)
熱転写プリンタキット(印字ソフト付き)
簡単に工業用ラベルの作成が可能です。
これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
用途
熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製
セット内容
TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド
質量(kg)
10
電源(V)
100~240AC、50/60Hz
対応OS
Windows2000/×p/Vista/7
印字密度
300dpl
印字速度
50.8~101.6mm/秒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73846858
TDP43ME/E-KITNL
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください