ハーネスマウント結束バンド1本用

ハーネスマウント結束バンド1本用 - PANDUIT(パンドウイット)ハーネスマウント結束バンド1本用 - PANDUIT(パンドウイット)ハーネスマウント結束バンド1本用 - PANDUIT(パンドウイット)ハーネスマウント結束バンド1本用 - PANDUIT(パンドウイット)
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定使用場所屋内使用ねじM4高さ(mm)18.8規格UL規格品
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
材質
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73846885THM1SC-M1袋(1000個)-60~85ナイロン6618.8ナチュラル860
オープン
44,980
49,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
73846894THM1SC-M301袋(1000個)-60~115耐熱性ナイロン6618.8860
オープン
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70387529THM1SC-C1箱(1000個)-60~115ナイロン6618.8-100
オープン
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
70387538THM1SC-C301箱(1000個)-60~115耐熱性ナイロン6618.8-110
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
73846867THM1SC-C1袋(100個)-60~115ナイロン6618.8-100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73846876THM1SC-C301袋(100個)-60~115耐熱性ナイロン6618.8-110
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73846867THM1SC-C70387529THM1SC-CTHM1SC-C ハーネスマウント結束バンド1本用 PANDUIT(パンドウイット) 70387529ハーネスマウント結束バンド1本用PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
48,980
税込53,878
内容量に違いがあります。
73846876THM1SC-C3070387538THM1SC-C30THM1SC-C30 ハーネスマウント結束バンド1本用 PANDUIT(パンドウイット) 70387538ハーネスマウント結束バンド1本用PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
59,980
税込65,978
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする