PANDUIT(パンドウイット)
ハーネス結束バンド固定具
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途
結束バンドとともに使用し、束線を固定
材質
耐熱性ナイロン66
高さ(mm)
11.7
使用温度範囲(℃)
-60~115
使用場所
屋内
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73846928
THMSC35F-M30
1袋(1000個)
-
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73846946
THMSC55H04-M30
1袋(1000個)
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70387547
THMSC35-C30
1箱(1000個)
-
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73846903
THMSC35-C30
1袋(100個)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73846912
THMSC35F-C30
1袋(100個)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
73846937
THMSC35-M30
1袋(1000個)
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください