タイマウント 耐熱性 薄

タイマウント 耐熱性 薄 - PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐熱性 薄 - PANDUIT(パンドウイット)

束線をしっかり固定することができます。

材質耐熱性ナイロン66
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合バンド幅(mm)
使用温度範囲(℃)
縦(mm)
横(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70387617TM2S8-C391箱(500個)2.3~4.8-40~11510.816.07.0薄緑
オープン
42,980
47,278(税込)
95日以内出荷
返品不可
70387635TM3S2510-C391箱(500個)2.3~7.6-40~11516.022.39.6
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
73847052TM2S8-C391袋(100個)2.3~4.8-40~11510.816.07.0薄緑
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73847095TM3S2510-C391袋(100個)2.3~7.6-40~11516.022.39.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73847025TM1S4-C391袋(100個)2.3~2.5-40~11513.08.05.8薄緑
オープン
取扱い終了
返品不可
73847068TM2S8-M391袋(1000個)2.3~4.8-40~11510.816.07.0薄緑
オープン
取扱い終了
返品不可
73847086TM3S10-C391袋(100個)2.3~7.6-60~115使用ねじ21.915.59.5薄緑
オープン
取扱い終了
返品不可
73847104TM3S2510-M391袋(1000個)2.3~7.6-40~11516.022.39.6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73847052TM2S8-C3970387617TM2S8-C39TM2S8-C39 タイマウント 耐熱性 薄 PANDUIT(パンドウイット) 70387617タイマウント 耐熱性 薄PANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
42,980
税込47,278
内容量に違いがあります。
73847095TM3S2510-C3970387635TM3S2510-C39TM3S2510-C39 タイマウント 耐熱性 薄 PANDUIT(パンドウイット) 70387635タイマウント 耐熱性 薄PANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
71,980
税込79,178
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする