PANDUIT(パンドウイット)
固定具 ワイヤーリテイナー 耐候性
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途
ケーブルの固定
材質
耐候性ナイロン66
最大結束径(Φmm)
9.5
トラスコ品番
829-2378
厚さ(mm)
1.5
色
黒
質量(g)
100
使用温度範囲
-60~85℃
縦(mm)
9.7
横(mm)
35.6
固定方法
M3ネジ
使用場所
屋内外
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73847253
TWR-C0
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください