PANDUIT(パンドウイット)
ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意
感電注意マークのラベルになります。
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途
警告ラベル
材質
ビニール
トラスコ品番
829-2379
寸法(mm)
三角形:114.3
質量(g)
134
使用温度範囲(℃)
-40~80
内容量
1巻
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73847576
WL33Y
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
95日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください