PANDUIT(パンドウイット)
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト2U
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途
ラック内のケーブルの収容に
仕様
ラックユニット数2
トラスコ品番
828-6006
セット内容
M6ネジ4本、インチネジ4本
材質
ABS、PVC、合成樹脂
質量(g)
713
使用温度範囲(℃)
-10~60
奥行(mm)
81
寸法(縦×横×高さ)(mm)
93.7×482.6×88.9
使用場所
屋内
収容数
CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本
スリット幅(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73847585
WMPF1E
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください