曜日別特売

配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー

配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー - PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー - PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー - PANDUIT(パンドウイット)

ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。
カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。
Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。

用途ダクト内のケーブル保持材質ABS幅(mm)12.7高さ(mm)19.6
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
適合ダクト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390593WR2-C1箱(500個)45.5286幅:50.8mm×高さ:2~4インチ
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
70390609WR3-C1箱(500個)70.9372幅:76.2mm×高さ:2~4インチ
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70390618WR4-C1箱(500個)96.2553幅:101.6mm×高さ:2~4インチ
オープン
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
73847594WR2-C1袋(100個)45.5286幅:50.8mm×高さ:2~4インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
73847603WR3-C1袋(100個)70.9372幅:76.2mm×高さ:2~4インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
73847612WR4-C1袋(100個)96.2553幅:101.6mm×高さ:2~4インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73847594WR2-C70390593WR2-CWR2-C 配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー PANDUIT(パンドウイット) 70390593配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナーPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
74,980
税込82,478
内容量に違いがあります。
73847603WR3-C70390609WR3-CWR3-C 配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー PANDUIT(パンドウイット) 70390609配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナーPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
139,800
税込153,780
内容量に違いがあります。
73847612WR4-C70390618WR4-CWR4-C 配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー PANDUIT(パンドウイット) 70390618配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナーPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
159,800
税込175,780
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする