キクスイーサンダル
エアーパルフェシューズ・クロスバンド
ナース専用として機能性を重視して設計しました。
ソールは、軽量EVAでかかとのエアーバックが足への負担を軽減します。
材質
甲材:PU、底材:EVA
足幅
3E相当
ヒール(cm)
約3.5
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73838625
176411
ホワイト
S(21.5~22)
21.5~22
約150(Mサイズ)
¥
3,480
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
9日以内出荷
73838643
176412
ホワイト
M(22.5~23)
22.5~23
約150
¥
3,480
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
9日以内出荷
73838695
176414
ホワイト
LL(24.5~25)
24.5~25
約150(Mサイズ)
¥
3,480
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
9日以内出荷
73838713
176421
ピンク
S(21.5~22)
21.5~22
約150(Mサイズ)
¥
3,480
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
9日以内出荷
73838738
176422
ピンク
M(22.5~23)
22.5~23
約150
¥
3,480
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
9日以内出荷
73838747
176423
ピンク
L(23.5~24)
23.5~24
約150(Mサイズ)
¥
3,480
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
9日以内出荷
73838756
176424
ピンク
LL(24.5~25)
24.5~25
約150(Mサイズ)
¥
3,480
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
9日以内出荷
73838765
176431
サックス
S(21.5~22)
21.5~22
約150(Mサイズ)
¥
3,480
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
9日以内出荷
73838783
176432
サックス
M(22.5~23)
22.5~23
約150
¥
3,480
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
9日以内出荷
73838826
176434
サックス
LL(24.5~25)
24.5~25
約150(Mサイズ)
¥
3,480
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
9日以内出荷
73838668
176413
ホワイト
L(23.5~24)
23.5~24
約150(Mサイズ)
¥
3,480
取扱い終了
73838808
176433
サックス
L(23.5~24)
23.5~24
約150(Mサイズ)
¥
3,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください