曜日別特売

エアーパルフェシューズ・サイドメッシュ

エアーパルフェシューズ・サイドメッシュ - キクスイーサンダルエアーパルフェシューズ・サイドメッシュ - キクスイーサンダルエアーパルフェシューズ・サイドメッシュ - キクスイーサンダルエアーパルフェシューズ・サイドメッシュ - キクスイーサンダル

ナース専用として機能性を重視して設計しました。
ソールは、軽量EVAでかかとのエアーバックが足への負担を軽減します。

材質甲材:PU、底材:EVA足幅3E相当ヒール(cm)約3.5内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73838896176461ピンクS(21.5~22)21.5~22約160(Mサイズ)
3,480
3,470
3,817(税込)
9日以内出荷
73838957176464ピンクLL(24.5~25)24.5~25約160(Mサイズ)
3,480
3,470
3,817(税込)
9日以内出荷
73838975176471サックスS(21.5~22)21.5~22約160(Mサイズ)
3,480
3,470
3,817(税込)
9日以内出荷
73838993176472サックスM(22.5~23)22.5~23約160
3,480
3,470
3,817(税込)
9日以内出荷
73839036176474サックスLL(24.5~25)24.5~25約160(Mサイズ)
3,480
3,470
3,817(税込)
9日以内出荷
73838835176451ホワイトS(21.5~22)21.5~22約160(Mサイズ)
3,480
取扱い終了
73838844176452ホワイトM(22.5~23)22.5~23約160
3,480
取扱い終了
73838853176453ホワイトL(23.5~24)23.5~24約160(Mサイズ)
3,480
取扱い終了
73838878176454ホワイトLL(24.5~25)24.5~25約160(Mサイズ)
3,480
取扱い終了
73838914176462ピンクM(22.5~23)22.5~23約160
3,480
取扱い終了
73838932176463ピンクL(23.5~24)23.5~24約160(Mサイズ)
3,480
取扱い終了
73839018176473サックスL(23.5~24)23.5~24約160(Mサイズ)
3,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする