曜日別特売

エアーパルフェシューズ・スリッポン

エアーパルフェシューズ・スリッポン - キクスイーサンダルエアーパルフェシューズ・スリッポン - キクスイーサンダルエアーパルフェシューズ・スリッポン - キクスイーサンダルエアーパルフェシューズ・スリッポン - キクスイーサンダルエアーパルフェシューズ・スリッポン - キクスイーサンダルエアーパルフェシューズ・スリッポン - キクスイーサンダル

ナース専用として機能性を重視して設計しました。
ソールは、軽量EVAでかかとのエアーバックが足への負担を軽減します。

材質甲材:PU、底材:EVA足幅3E相当ヒール(cm)約3.5内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73839054182251ホワイトS(21.5~22)21.5~22約160(Mサイズ)
3,480
3,470
3,817(税込)
9日以内出荷
73839072182252ホワイトM(22.5~23)22.5~23約160
3,480
3,470
3,817(税込)
9日以内出荷
73839133182261ピンクS(21.5~22)21.5~22約160(Mサイズ)
3,480
3,470
3,817(税込)
9日以内出荷
73839194182264ピンクLL(24.5~25)24.5~25約160(Mサイズ)
3,480
3,470
3,817(税込)
9日以内出荷
73839212182271サックスS(21.5~22)21.5~22約160(Mサイズ)
3,480
3,470
3,817(税込)
9日以内出荷
73839246182272サックスM(22.5~23)22.5~23約160
3,480
3,470
3,817(税込)
9日以内出荷
73839282182274サックスLL(24.5~25)24.5~25約160(Mサイズ)
3,480
3,470
3,817(税込)
9日以内出荷
73839097182253ホワイトL(23.5~24)23.5~24約160(Mサイズ)
3,480
取扱い終了
73839115182254ホワイトLL(24.5~25)24.5~25約160(Mサイズ)
3,480
取扱い終了
73839158182262ピンクM(22.5~23)22.5~23約160
3,480
取扱い終了
73839176182263ピンクL(23.5~24)23.5~24約160(Mサイズ)
3,480
取扱い終了
73839264182273サックスL(23.5~24)23.5~24約160(Mサイズ)
3,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする