曜日別特売

ハートクロスベルトエアーソールサンダル

ハートクロスベルトエアーソールサンダル - キクスイーサンダルハートクロスベルトエアーソールサンダル - キクスイーサンダルハートクロスベルトエアーソールサンダル - キクスイーサンダルハートクロスベルトエアーソールサンダル - キクスイーサンダルハートクロスベルトエアーソールサンダル - キクスイーサンダルハートクロスベルトエアーソールサンダル - キクスイーサンダル

ハートのパンチングが可愛いクロスベルト。
ソールのボリュームに合わせて太めの2WAYストラップを使用。
エアークッション使用。

材質甲材:PU、中敷:PVC、底材:ウレタン足幅3E相当ヒール(cm)約5内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7383995516111ピンクS(21.5~22)21.5~22約225(Mサイズ)
3,498
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
7383997316112ピンクM(22.5~23)22.5~23約225
3,498
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
7383999816113ピンクL(23.5~24)23.5~24約225(Mサイズ)
3,498
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
7384001616114ピンクLL(24.5~25)24.5~25約225(Mサイズ)
3,498
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
7384003416121サックスS(21.5~22)21.5~22約225(Mサイズ)
3,498
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
7384005216122サックスM(22.5~23)22.5~23約225
3,498
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
7384007716123サックスL(23.5~24)23.5~24約225(Mサイズ)
3,498
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
7384009516124サックスLL(24.5~25)24.5~25約225(Mサイズ)
3,498
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
7384011316131ブラックS(21.5~22)21.5~22約225(Mサイズ)
3,498
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
7384013816132ブラックM(22.5~23)22.5~23約225
3,498
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
7384015616133ブラックL(23.5~24)23.5~24約225(Mサイズ)
3,498
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
7384017416134ブラックLL(24.5~25)24.5~25約225(Mサイズ)
3,498
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする