キクスイーサンダル
キルティングエアーソールサンダル
キルティング柄が可愛い2ベルトサンダル エアーソール及びかかとのアーチクッションにより負担を軽減します。
材質
甲材:PVC、中敷:ビニール、底材:ウレタン
足幅
3E相当
ヒール(cm)
約5
内容量
1足
全16種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
ブラック
ホワイト
サイズ
L(23.5~24)
LL(24.5~25)
M(22.5~23)
S(21.5~22)
サイズ(cm)
21.5~22
22.5~23
23.5~24
24.5~25
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73840192
17601
ホワイト
S(21.5~22)
21.5~22
約230(Mサイズ)
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
73840217
17602
ホワイト
M(22.5~23)
22.5~23
約230
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
73840226
17603
ホワイト
L(23.5~24)
23.5~24
約230(Mサイズ)
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
73840235
17604
ホワイト
LL(24.5~25)
24.5~25
約230(Mサイズ)
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
73840253
17611
ピンク
S(21.5~22)
21.5~22
約230(Mサイズ)
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
73840278
17612
ピンク
M(22.5~23)
22.5~23
約230
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
73840296
17613
ピンク
L(23.5~24)
23.5~24
約230(Mサイズ)
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
73840314
17614
ピンク
LL(24.5~25)
24.5~25
約230(Mサイズ)
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
73840332
17621
サックス
S(21.5~22)
21.5~22
約230(Mサイズ)
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
73840357
17622
サックス
M(22.5~23)
22.5~23
約230
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
73840393
17623
サックス
L(23.5~24)
23.5~24
約230(Mサイズ)
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
73840418
17624
サックス
LL(24.5~25)
24.5~25
約230(Mサイズ)
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
73840436
17631
ブラック
S(21.5~22)
21.5~22
約230(Mサイズ)
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
73840454
17632
ブラック
M(22.5~23)
22.5~23
約230
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
73840472
17633
ブラック
L(23.5~24)
23.5~24
約230(Mサイズ)
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
73840497
17634
ブラック
LL(24.5~25)
24.5~25
約230(Mサイズ)
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください