キクスイーサンダル
ハート2バックルサンダル
定番の2バックルタイプ ハートノバックルがアクセントです。
材質
甲材:PVC、中敷:ビニール、底材:EVA
足幅
3E相当
ヒール(cm)
約4.5
内容量
1足
全16種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
ブラック
ホワイト
サイズ
L(23.5~24)
LL(24.5~25)
M(22.5~23)
S(21.5~22)
サイズ(cm)
21.5~22
22.5~23
23.5~24
24.5~25
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73840515
12401
ホワイト
S(21.5~22)
21.5~22
約135(Mサイズ)
¥
2,948
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
73840533
12402
ホワイト
M(22.5~23)
22.5~23
約135
¥
2,948
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
73840558
12403
ホワイト
L(23.5~24)
23.5~24
約135(Mサイズ)
¥
2,948
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
73840576
12404
ホワイト
LL(24.5~25)
24.5~25
約135(Mサイズ)
¥
2,948
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
73840594
12411
ピンク
S(21.5~22)
21.5~22
約135(Mサイズ)
¥
2,948
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
73840612
12412
ピンク
M(22.5~23)
22.5~23
約135
¥
2,948
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
73840628
12413
ピンク
L(23.5~24)
23.5~24
約135(Mサイズ)
¥
2,948
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
73840637
12414
ピンク
LL(24.5~25)
24.5~25
約135(Mサイズ)
¥
2,948
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
73840716
12421
サックス
S(21.5~22)
21.5~22
約135(Mサイズ)
¥
2,948
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
73840734
12422
サックス
M(22.5~23)
22.5~23
約135
¥
2,948
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
73840752
12423
サックス
L(23.5~24)
23.5~24
約135(Mサイズ)
¥
2,948
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
73840768
12424
サックス
LL(24.5~25)
24.5~25
約135(Mサイズ)
¥
2,948
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
73840786
12471
ブラック
S(21.5~22)
21.5~22
約135(Mサイズ)
¥
2,948
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
73840804
12472
ブラック
M(22.5~23)
22.5~23
約135
¥
2,948
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
73840838
12473
ブラック
L(23.5~24)
23.5~24
約135(Mサイズ)
¥
2,948
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
73840847
12474
ブラック
LL(24.5~25)
24.5~25
約135(Mサイズ)
¥
2,948
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください