透明衛生マスク(マスケット)

透明衛生マスク(マスケット) - 旭創業透明衛生マスク(マスケット) - 旭創業
(3件のレビュー)

フィルム部は曇り止め、抗菌加工をしており、傷が付きにくいハードコーティング仕様で取り外して水洗い可能です。
交換用フィルムもあり長期間ご使用頂けます。笑顔の見える透明マスクです。

用途対面販売やオープンキッチン、理美容、介護施設など幅広くご使用頂けますセット内容本体×10個、布クリーナー×10枚、収納袋×10袋材質本体・透明マスク:PC(ポリカーボネイト)、掛け紐:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)135×90内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7384816325767
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73848163
2021-05-18
用途: 清掃作業時
サービス業

暑さ、息苦しさがなく、これからの季節に重宝します。

対象商品 : 73848163
2020-06-29
用途: 職場で日中使ってます。
医療・福祉・介護関連業

普通のマスクより、息がしやすいし、熱もこもらないので、快適です。
マスクが当たる部分の吹き出物なども減りました、
熱中症が心配な時期なので、ありがたいです。

対象商品 : 73848163
2020-09-16
用途: 会議、接客時
有限会社安比まいたけ農・林・水産業

普通のマスクよりははるかに呼吸や着け心地は良い、少々値段は高いが、耐久性も良さそうなので、積極的に使っていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする