曜日別特売

Surface Pro用キーボードカバー

Surface Pro用キーボードカバー - サンワサプライSurface Pro用キーボードカバー - サンワサプライSurface Pro用キーボードカバー - サンワサプライSurface Pro用キーボードカバー - サンワサプライSurface Pro用キーボードカバー - サンワサプライSurface Pro用キーボードカバー - サンワサプライSurface Pro用キーボードカバー - サンワサプライSurface Pro用キーボードカバー - サンワサプライ

Surface Pro タイプカバー用のキーボードカバーです。
袋型のカバーなので、裏面も保護できます。
被せるだけの簡単取り付けです。
水、ほこりの浸入からキーボードを守ります。
0.15mmの超極薄素材でも、破れにくく、丈夫なエーテル系ポリウレタン素材です。
超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見え、肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
水洗いが可能です。

特性極薄素材適合機種Surface Pro タイプカバー(FFP-00019・FFP-00039・FFP-00059)、Surface Pro(2017)、Surface Pro4、Surface Pro3種別ノートPC用材質エーテル系ポリウレタン厚さ(mm)0.15質量(g)約4適合機種メーカーMicrosoft寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×0.3×190アズワン品番64-0901-49内容量1枚
注意
※カバーの加工上、画面の光を反射し、一部見えにくくなる場合があります。
※水洗いする場合は、必ず完全に乾かしてから使用してください。キーボードの故障、カバーの劣化が起こるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73855337FA-SFPCAP
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする