液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高く、姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見やすくできます。
棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB 3.0×1ポート+USB 2.0×2ポートのUSBハブがあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×89耐荷重(kg)15適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.64電源バスパワーケーブル長(m)(USBハブ)1.5対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~定格容量15A・125V(合計1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースUSB仕様 Ver3.0準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)プラグ2PコネクタUSB3.0Aコネクタメス×1(ダウンストリーム)、USB2.0Aコネクタメス×2(ダウンストリーム)、USB3.0Aコネクタオス×1(アップストリーム)差込口2P・2個口供給電流(mA)700(全ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×250×89総耐荷重(kg)15内容量1台