トラックボールキーボード

トラックボールキーボード - サンワサプライトラックボールキーボード - サンワサプライトラックボールキーボード - サンワサプライトラックボールキーボード - サンワサプライトラックボールキーボード - サンワサプライトラックボールキーボード - サンワサプライトラックボールキーボード - サンワサプライトラックボールキーボード - サンワサプライ

テンキーのないコンパクトキーボードに光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。
マウスが不要なので、狭いスペースでパソコンを操作したい時に便利です。
手元でトラックボール操作ができ、手の移動を最小限に抑えることができます。
USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。
薄型メンブレン方式です。ラバードームでキートップを支える構造です。普通のキーボードより薄型でストロークが短くなっています。確実な押し心地はそのまま、軽いキータッチでご使用いただけます。

キー方式うす型メンブレン適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン質量(g)約500ケーブル長(m)1.5ボタン形状2ボタン対応OSWindows 10・8.1・8・7接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×159×30分解能1000dpi消費電流(mA)100以下動作力50±8gキー配列日本語109A配列、89キーキーストローク(mm)3.0±0.2アズワン品番64-0901-61キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)読取方式光学式内容量1個
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73855434SKB-TR03BK
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラックボールキーボード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする