曜日別特売

バックライト機能付きキーボード

バックライト機能付きキーボード - サンワサプライバックライト機能付きキーボード - サンワサプライバックライト機能付きキーボード - サンワサプライバックライト機能付きキーボード - サンワサプライ

剛性の高いケースデザイン。メンブレンとは思えない極上のキータッチが味わえます。
キーボードにバックライトを搭載しています。ブルー・ホワイト・ライトパープルの3色が切り替え可能です。
キー入力してもキーボードがたわまない剛性のある構造です。
ケーブルを接続したままで、すべてのキーをロックする機能が付いています。
ゲーミングキーボードとしても使える、「W・A・S・D」固定機能及び、Windowsキーロック機能が付いています。
ゲームに使える特定のキーについて、19キーまで同時押し認識が可能です。
※同時押しに対応したキーは以下の通りです。
Tab、Q、W、E、A、S、D、Z、X、C、B、スペース、矢印キー上下左右、Ctrl(左)、Alt(左)、Shift(左)

キー方式メンブレン適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン質量(g)約930ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×143×38消費電流(mA)100以下動作力55±10gキー配列日本語109A配列、109キーキーストローク(mm)4.0±0.5アズワン品番64-0901-62キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73855443SKB-WAR3
6,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする