アルトロン 防炎

アルトロン 防炎 - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)アルトロン 防炎 - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)

消防法施行令第4条の3に適合した防炎性を付与した透明性に優れた塩ビフィルムです。
一般タイプのほか、他樹脂への可塑剤移行性を抑えたタイプ、有害紫外線をカットしたタイプをラインナップしております。
防炎400は防虫効果を付与しています。

用途間仕切用、建築工事養生用透明仕様粉なし性能防炎形状ビニールカーテン硬度#4500内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73854077防炎1000.11830
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854086防炎2000.31370
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854095防炎2000.31830
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする