広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
アルトロン 耐電防炎
こんなお得な商品も!
透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥
27,980
~
税込
¥
30,778
~
表面抵抗値(SR)10
9~11
Ωで優れた帯電防止性を有します。
練りこみ型で優れた透明性を保持しています。
消防法施行令第4条の3に適合した防炎性を有します。
ウェルダー加工性は一般塩ビフィルムと同等です。
用途
静電塗装ラインの間仕切りカーテン・塗装機カバー用、その他クリーンルーム、クリーンブース用間仕切り
色
透明
仕様
粉なし
形状
ビニールカーテン
硬度
#4500
内容量
1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品になります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73854138
耐電防炎#10
0.1
1370
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854147
耐電防炎#10
0.1
1830
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854156
耐電防炎#20
0.2
1370
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854165
耐電防炎#20
0.2
1830
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854174
耐電防炎#30
0.3
1370
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854183
耐電防炎#30
0.3
1830
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854192
耐電防炎#50
0.5
1370
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854208
耐電防炎#50
0.5
1830
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500