ヒシビニカシート

ヒシビニカシート - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカシート - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカシート - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)

シート表面が平滑で鏡面状になっています。
単層品なので、ご使用の際剥離しません。
原反の巻き戻しが楽に出来ます。
パッキンに使用したり泥除けに使用したりと同系色でまとめることが可能です。

形状ビニールカーテン幅(mm)1000表面処理内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品になります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73854445XM-10810001ブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854454XM-10810001グレー
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854463XM-10810001ホワイト
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854472XM-10810001.5ブラック
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854488XM-10810002ブラック
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854497XM-10810002グレー
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854506XM-10810002ホワイト
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854515XM-10810003ブラック
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854524XM-10810003グレー
オープン
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854533XM-10810003ホワイト
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854542XM-10810005ブラック
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73854558XM-10810005グレー
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする