曜日別特売

ヒシビニカ 静電・耐候シート

ヒシビニカ 静電・耐候シート - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)

静電対策現場での作業マット等にご使用可能です。
シート表面が平滑で鏡面状になっています。
単層品なので、ご使用の際剥離しません。
原反の巻き戻しが楽に出来ます。

透明性能静電防止/耐候形状ビニールカーテン長さ(m)12表面処理内容量1巻
注意
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73854646XT-10213701
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
73854655XT-10220001
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
73854664XT-10213702
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
73854673XT-10220002
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする