Richell(リッチェル)
ハナール ワイドプランター
材質
ポリプロピレン
付属品
目皿
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73854822
55型
ダークグレー
780
55型
54.5×32×22
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
73854838
55型
アイボリー
780
55型
54.5×32×22
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
19日以内出荷
返品不可
73854847
65型
ダークグレー
994
65型
64.5×32×23
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
73854856
65型
アイボリー
994
65型
64.5×32×23
オープン
取扱い終了
73854865
75型
ダークグレー
1280
75型
75.5×32×24
オープン
取扱い終了
73854874
75型
アイボリー
1280
75型
75.5×32×24
オープン
取扱い終了
73854883
85型
ダークグレー
1536
85型
85×31.5×25.5
オープン
取扱い終了
73854892
85型
アイボリー
1536
85型
85×31.5×25.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300