Richell(リッチェル)
ハナール スタンドカップ
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
規格
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73855093
30型
アイボリー
420
30型
30.0×25.5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
73855084
30型
ダークグレー
420
30型
30.0×25.5
オープン
取扱い終了
73855102
36型
ダークグレー
635
36型
36.0×31
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください