曜日別特売

フリーネ 介護用・安心シーツ

フリーネ 介護用・安心シーツ - フリーネ
(1件のレビュー)

布団やシーツ、ポータブルトイレ周辺の汚れ防止や身体の洗浄、洗髪時の防水などに。
ふとんをしかり覆う大判タイプ、たっぷり1000ml吸収で安心。抗菌・消臭ポリマー配合です。

用途尿漏れに対する布団やシーツの汚れ防止に、清拭や洗髪等の汚れ防止に、ポータブルトイレ周辺の汚れ防止に。サイズL寸法(cm)60×90寸法(幅W×長さL)(mm)600×900吸水量(cc/1回)1000吸収量(mL)約1100内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73855154FKA-157
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73855154
2019-05-31
用途: 介護用
有限会社アスコ通信特機

使い捨てなので枚数が多いのが良いです。
吸収量も夜だけなので十分だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする