ピジョン
スリムタイプ乳首 (シリコーンゴム製)
柔らかいシリコーンゴム製で、繰り返し使っても丈夫です。
耐久性が高く、臭いもしません。
材質
合成ゴム(シリコーンゴム)
消毒方法
煮沸・レンジ・薬液:○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73855197
1161
丸穴
S
07-2851-00
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
73855215
1163
スリーカット
Y
07-2851-02
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
73855224
1164
丸穴
L
07-2851-03
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
73855206
1162
丸穴
M
07-2851-01
¥
600
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください