曜日別特売

測量野帳(レベルブック・再生紙)

測量野帳(レベルブック・再生紙) - コクヨ測量野帳(レベルブック・再生紙) - コクヨ
(8件のレビュー)

コンパクトなサイズで携帯に便利。
表紙が硬いため手に持ったままの筆記に便利です。
測量データの記入に適した罫内容です。
紙質/上質紙(古紙パルプ配合)
白色度70%程度(ISO)

種類レベル材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合率80%)ブルー枚数40枚寸法(縦×横)(mm)(中紙)160×91寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6グリーン購入法適合内容量1冊(40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00722723セ-Y21N
260
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00722723
2021-06-18
用途: 日常のメモ、スケジュール管理に

長年愛用していますが、未だに飽きがきません!店舗より割安で購入できるのでありがたいです。いずれは、トランジットのいい使い方を考えて挑戦したいです。

対象商品 : 00722723
2019-06-21
用途: 林業作業時
その他業種

オーソドクスな野帳で使いやすい。
もう少しページ枚数があっても良いと思う。

対象商品 : 00722723
2015-12-08
用途: 実験作業の記録として
建設業・工事業

厚さ、大きさ、書きやすさ
全て素晴らしいと思いました。

対象商品 : 00722723
2015-06-21
用途: 仕事用メモ帳

昔からある商品ですが品質が安定しており長期間愛用できる優れものです。

対象商品 : 00722723
2015-06-07
用途: メモ帳として活用しています
福岡マリタイムラジオ自動車・二輪車・自転車関連業

近隣の文具店には置いてないので重宝しています。メモ帳として活用しています。

対象商品 : 00722723
2015-02-12
用途: メモとり

薄くて、現場作業中も邪魔にならずに携帯できます。

対象商品 : 00722723
2014-03-04
用途: メモ帳として活用しています
福岡マリタイムラジオ自動車・二輪車・自転車関連業

メモ帳として活用しています。特にこれである必要はありませんが、薄さもページ数もちょうど良いです。

対象商品 : 00722723
2010-09-20
用途: 測量用としてではなく、自動車整備の管理・メモ帳として使用しております。
福岡マリタイムラジオ自動車・二輪車・自転車関連業

特に不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする