瑞穂化成工業
正角缶
片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。
用途
液体の保存・保管等
容量(L)
10
材質
ポリエチレン(PE)
寸法H(mm)
300
寸法D(mm)
215
寸法W(mm)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×215×300
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内容量
1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73959147
No.0186R
レッド
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73959156
No.0186BL
ブルー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73959165
No.0186BK
ブラック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73959183
No.0186G
グリーン
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73959174
No.0186Y
イエロー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください