グラフ付きデジタル温湿度計

グラフ付きデジタル温湿度計 - タニタ
(11件のレビュー)

グラフ付き温湿度計
24時間の温湿度変化がわかる。

用途
理想の環境づくりをサポート。
赤ちゃんや年配のいる世帯。病院・病室を管理する方・温度管理が必要な食品や楽器などを扱う方。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)材質ABS、PMMAホワイト測定範囲(温度)-9.9~50.0℃/(湿度)20~95%材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約176(電池含む)電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本精度温度:0.0~40.0℃±1.0℃ それ以外±2.0℃ 湿度:35~75%±5% それ以外±10%表示24時間表示(平均月差±60秒)・カレンダー:日付・曜日寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×26温度測定範囲(℃)-9.9~50.0湿度測定範囲(%)20~95湿度範囲20~95%(1% 単位)メモリー当日含む、7日間最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-9.9 ~ 50.0保証期間1年内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74069582TT-580
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

平日と休日ではこんなにも違う!タニタの最新温湿度計で実際にはかってみた!【TT-580】
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74069582TT-58018687816TT-594IVTT-580 グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV タニタ 18687816グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IVタニタ1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 実験室の温湿度管理
教育・研究機関

6日間のデータを見返すことができるが、TT-581では13日間のデータをきろくできることを知った。TT-580の購入前に知りたかった。

対象商品 : 74069582
2022-09-25
用途: 実験室の空調管理
教育・研究機関

夜間や休日の温湿度の状況が知りたくて購入しました。データはグラフでわかりやすく重宝しています。

対象商品 : 74069582
2022-02-08
用途: 事務所の温度変化を確認
その他業種

事務所の温度の変化が棒グラフで視覚的にわかる。湿度は見ないです。

対象商品 : 74069582
2021-09-01
用途: グランドピアノの湿度管理
農・林・水産業

時系列で部屋の湿度状況が分かるので大変参考になります。今までは現在湿度と最低・最高湿度が記憶されるものを使っていましたが、本製品はそれとは比較にならない機能だと思います。

対象商品 : 74069582
2020-08-19
用途: 居室での環境
教育・研究機関

温度、湿度の変化が1週間見られ便利である。SDカードなどに記録できれば言うことなし。

対象商品 : 74069582
2020-01-17
用途: 農業用ハウスの一時的な温度管理
個人のお客様

PCやスマホに出力して履歴を長期保存する必要がなければ、手ごろな価格で過去数日や日付が変わってからの温度・湿度変化を棒グラフで視覚的直感的に把握できるので、とても便利!

2が参考にしています
対象商品 : 74069582
2020-04-05
用途: 育苗管理
農・林・水産業

ハウス内の温湿度の変化が視覚的に分かるため、重宝してます

1が参考にしています
対象商品 : 74069582
2019-08-25
用途: 低温倉庫の温度湿度管理
上野米穀店卸売・小売業

実に正確。湿度のグラフが、特に役に立つ!前日との比較が、一目瞭然で助かっています。
同じ倉庫内の、場所を変えて、温湿度管理をしたいため、もう一つ購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする