曜日別特売

輪投げ

輪投げ - トーエイライト

ボード裏の脚部の取り付け方で、高さ・角度が設定できます。
軽くて投げやすい樹脂製リングです。

材質ボード/木、リング/熱可塑性ゴム(TPR)寸法(mm)(ボード)600×600質量(kg)3.5リング寸法内径140×外径180mm(青・赤・黄×各3本付き)アズワン品番8-7838-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73881876B6161
17,700
16,990
18,689(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする