ステン コネジセット サラ

ステン コネジセット サラ - OHSATO(大里)ステン コネジセット サラ - OHSATO(大里)ステン コネジセット サラ - OHSATO(大里)
(2件のレビュー)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。

材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕上
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73902063551-4001パック(43本)生地M3×10
560
559
615(税込)
当日出荷
73902115551-4011パック(40本)生地M3×15
560
469
516(税込)
当日出荷
73902133551-4021パック(37本)生地M3×20
560
469
516(税込)
当日出荷
73902158551-4031パック(32本)生地M3×30
560
469
516(税込)
当日出荷
73902176551-4041パック(25本)生地M3×40
560
469
516(税込)
当日出荷
73902185551-4101パック(37本)生地M4×10
560
559
615(税込)
当日出荷
73902203551-4111パック(32本)生地M4×15
560
559
615(税込)
当日出荷
73902228551-4121パック(31本)生地M4×20
560
559
615(税込)
当日出荷
73902246551-4131パック(29本)生地M4×25
560
559
615(税込)
当日出荷
73902264551-4141パック(27本)生地M4×30
560
459
505(税込)
当日出荷
73902282551-4151パック(23本)生地M4×40
560
459
505(税込)
当日出荷
73902307551-4161パック(20本)生地M4×50
560
469
516(税込)
当日出荷
73902325551-4171パック(15本)-M4×60
560
469
516(税込)
当日出荷
73902343551-4201パック(25本)生地M5×15
560
469
516(税込)
当日出荷
73902368551-4211パック(22本)生地M5×20
560
469
516(税込)
当日出荷
73902377551-4221パック(20本)生地M5×30
560
459
505(税込)
当日出荷
73902386551-4231パック(17本)生地M5×40
560
459
505(税込)
翌々日出荷
73902395551-4241パック(14本)生地M5×50
560
469
516(税込)
当日出荷
73902413551-4251パック(11本)生地M5×60
560
459
505(税込)
翌々日出荷
73902438551-4301パック(16本)生地M6×25
560
459
505(税込)
当日出荷
73902456551-4311パック(15本)生地M6×30
560
459
505(税込)
当日出荷
73902474551-4321パック(12本)生地M6×40
560
459
505(税込)
当日出荷
73902492551-4331パック(11本)生地M6×50
560
459
505(税込)
当日出荷
73902517551-4341パック(9本)生地M6×60
560
469
516(税込)
翌々日出荷
73902535551-4351パック(7本)-M6×70
560
469
516(税込)
翌々日出荷
73902553551-4361パック(19本)生地M6×15
560
459
505(税込)
当日出荷
73902587551-4371パック(17本)生地M6×20
560
469
516(税込)
当日出荷
73902605551-4411パック(9本)生地M8×15
560
469
516(税込)
当日出荷
73902623551-4421パック(9本)生地M8×20
560
459
505(税込)
当日出荷
73902648551-4431パック(8本)生地M8×30
560
469
516(税込)
当日出荷
73902657551-4441パック(7本)生地M8×40
560
469
516(税込)
翌々日出荷
73902702551-4451パック(6本)生地M8×50
560
469
516(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73902307
2023-12-12
用途: 電力量計器ボックスの固定に使用
建設業・工事業

いつもホームセンターのばら売り購入で面倒でしたが、まとまったセット品が
あって良かったです。

対象商品 : 73902343
2023-05-24
用途: トランク取手の固定に使用
建設業・工事業

トランク取手のビス穴が5mm皿タッピングと記載されていたので、今回は鉄板に取り付けるので板厚を考慮してM5×15を注文しました。特に問題なく固定出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2128:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする