Canon
キヤノン EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM
いつでも気軽に持ち運べるコンパクトサイズと高いコストパフォーマンスで、広角の世界を楽しむことができる EF-Sレンズ。
全長(mm)
72
本体質量(g)
約240
倍率(倍)
最大撮影:0.15(18mm時)
羽根枚数
7
フィルター直径(Φmm)
67
レンズ
超広角ズームレンズ
最大径(Φmm)
74.6
レンズ構成
11群14枚
撮影距離(m)
(最短)0.22
F値
(最小絞り)22~29
マウント
キヤノンEF-Sマウント
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73955403
EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM
¥
46,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください