車内用ジャケットハンガー

車内用ジャケットハンガー - マルエヌ車内用ジャケットハンガー - マルエヌ
(2件のレビュー)

ヘッドレストのバーにセットするだけ。
脱ぎっぱなしでシワになりがちな上着を、いつもきれいに保ちます。

材質ハンガー部/スチール、ポリウレタン、樹脂部/ナイロン、ネジ部/スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×100×250内容量1個
注意
※ヘッドレスト一体型のシートには装着できません。
※ヘッドレストステー(シャフト)の太さが10~12mmの車両のみ取り付け可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73955123JHBブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73955114JHKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73955123
2021-05-28
用途: 仕事用の車に使用
運輸・通信業

値段も手頃だったので、それなりに満足してます。
掛けた上着もズレ落ちる事なく良い物だと思います

2が参考にしています
対象商品 : 73955123
2020-03-05
用途: 車移動のときスーツ等の上掛けにぷらすっち
サービス業

プラスチックかなと思ったがスチールのようで
しっかりして車シートヘッドにぴったりと
重宝してます

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする