大阪魂
ランチプレート(紙製)
耐水・耐油性に優れた、仕切付きの使い捨て紙皿です。日本製。
用途
バーベキュー、アウトドア、お祭り、イベントなどでの料理の取皿に。
材質
紙パルプ100%(内面:ポリプロピレンラミネート加工)
直径×高さ(mm)
約240×17
入数(枚)
100
質量(g)
約25
直径(Φcm)
24
内容量
1パック(100枚)
注意
※耐水・耐油加工をしておりますが、ご使用方法によっては水分油分がシミ出ることがあります。
※オーブン、オーブントースターには使用しないでください。
※電子レンジで使用の場合は内容物により変形することがあります。
※工業用薬品・工業用アルコール・石油製品等には使用しないでください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※ごみに出すときは市町村の区分にしたがってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73957318
-
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください