曜日別特売

USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ

USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ - プリンストンUSBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ - プリンストンUSBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ - プリンストンUSBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ - プリンストンUSBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ - プリンストンUSBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ - プリンストンUSBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ - プリンストンUSBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ - プリンストン
(1件のレビュー)

USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。
USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。

付属品USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ質量(g)約8(キャップ含む)キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)保証期間1年LED無しコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73956478PFU-XJF/16GWHホワイト16GB
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
73956487PFU-XJF/32GBKブラック32GB
3,218
2,990
3,289(税込)
当日出荷
73956496PFU-XJF/32GWHホワイト32GB
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
73956505PFU-XJF/64GBKブラック64GB
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
73956514PFU-XJF/64GWHホワイト64GB
オープン
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
73956523PFU-XJF/8GBKブラック8GB
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
73956532PFU-XJF/8GWHホワイト8GB
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
73956462PFU-XJF/16GBKブラック16GB
2,138
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73956487
2022-05-25
用途: データ移動
製造業

まだ使用していませんが、キャップを後部に付けた時に、ストラップが邪魔にならないのが意外といいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする