iimo フラットファイルエコノミー

iimo フラットファイルエコノミー - コクヨiimo フラットファイルエコノミー - コクヨiimo フラットファイルエコノミー - コクヨiimo フラットファイルエコノミー - コクヨiimo フラットファイルエコノミー - コクヨiimo フラットファイルエコノミー - コクヨiimo フラットファイルエコノミー - コクヨiimo フラットファイルエコノミー - コクヨ
(20件のレビュー)

フラットファイルと言えばコクヨ。

サイズA4タテ収納枚数(枚)約150タイプタテ型種類フラットファイル穴数2穴材質(表紙)ボード表紙(古紙パルプ配合)材質(とじ具)押さえ板・スライドコマ:再生PS寸法(幅W×高さH)(mm)231×307背幅(mm)18とじ厚(mm)15穴ピッチ(mm)80グリーン購入法適合内容量1パック(10冊)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数(枚)
穴数
穴ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73957223EM-FUEV10BX10約1502穴80
オープン
549
604(税込)
当日出荷
73957232EM-FUEV10GX10約1502穴80
オープン
559
615(税込)
当日出荷
73957248EM-FUEV10PX10約1502穴80ピンク
オープン
559
615(税込)
当日出荷
73957257EM-FUEV10YX10約1502穴80
オープン
559
615(税込)
当日出荷
73957266EM-FUEV10MX10約1502穴80
オープン
559
615(税込)
当日出荷
73971896EM-FUEV10SBX10約1502穴80スカイブルー
オープン
559
615(税込)
当日出荷
73971905EM-FUEV10VX10約1502穴80
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 記録帳票の保管用

月次で保管する記録帳票を綴る目的で使用。
繰り返し閲覧することはほぼ無い為、コスト重視で使用しています。

対象商品 : 73957223
2024-01-10
用途: 経理関係の資料ファイル

毎年このファイルを仕事関係で使用しており、使い易い。

対象商品 : 73957257
2023-01-29
用途: 資料整理
教育・研究機関

写真のはっきりした黄色を期待してこちらを購入したのですが、実物はもっと薄くモノタロウブランドと色が変わらないので、そちらにすれば良かったと思いました。ファイルの機能面では問題ありません。

対象商品 : 73971896
2023-03-31
用途: 書類の整理
株式会社流機エンジニアリング

きれいな発色の表紙で書類整理・保管にこの色を指定してくる方が社内でいます

対象商品 : 73971905
2022-06-16
用途: 部門毎にファイリング
運輸・通信業

部門毎(経理・総務・補助金・統計など)でファイルの色を変えて綴じています。
種類が増えるとファイルの色が無くなり、どうしようかと探していた時に見つけました。
同じ色でも、並べたときに違いがあればがっかり、最近はリピ買いしています。

対象商品 : 73957248
2022-07-16
用途: セミナーで受講生用資料ファイルとして
電気・ガス・熱供給・水道業

早く入手出来てうれしいです。メーカ品なので紙質がいいです。

対象商品 : 73971896
2022-05-09
用途: 客先へ書類提出時

色が綺麗で、社内で人気があります。客先へ書類提出時に使用してます。このファイルは、リピート品です。

対象商品 : 73957248
2022-03-01
用途: 事務用
株式会社 glow医療・福祉・介護関連業

10枚入りでこのお値段助かっております。もっとカラフルな色もあるといいなー。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする