ソフトカードケース(軟質塩ビ製)

ソフトカードケース(軟質塩ビ製) - クラウン[事務用品]ソフトカードケース(軟質塩ビ製) - クラウン[事務用品]ソフトカードケース(軟質塩ビ製) - クラウン[事務用品]ソフトカードケース(軟質塩ビ製) - クラウン[事務用品]ソフトカードケース(軟質塩ビ製) - クラウン[事務用品]ソフトカードケース(軟質塩ビ製) - クラウン[事務用品]ソフトカードケース(軟質塩ビ製) - クラウン[事務用品]
(2件のレビュー)

しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利

材質軟質塩ビ厚さ(mm)0.38
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
内寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73959253CR-SCA1N-T1枚A1判847×599
3,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
73959262CR-SCA2N-T1枚A2判600×425
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
73959278CR-SCA3N-T1枚A3判432×303
780
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
73959287CR-SCA4N-T1枚A4判306×217
380
269
296(税込)
当日出荷
73959305CR-SCA5N-T1枚A5判218×153
210
169
186(税込)
当日出荷
73959314CR-SCA6N-T1枚A6判155×108
140
109
120(税込)
当日出荷
73959323CR-SCA7N-T1枚A7判112×79
110
80
88(税込)
当日出荷
73959332CR-SCB2N-T1枚B2判734×520
2,600
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
73959348CR-SCB3N-T1枚B3判521×369
1,300
949
1,044(税込)
翌々日出荷
73959357CR-SCB4N-T1枚B4判373×262
600
459
505(税込)
翌々日出荷
73959375CR-SCB5N-T1枚B5判263×187
320
249
274(税込)
翌々日出荷
73959393CR-SCB6N-T1枚B6判187×133
200
139
153(税込)
当日出荷
73959402CR-SCB7N-T1枚B7判133×95
130
98
108(税込)
当日出荷
73959418CR-SCB8N-T1枚B8判98×68
100
80
88(税込)
当日出荷
73959296CR-SCA4N-TX201箱(20枚)A4判306×217
7,220
5,298
5,828(税込)
当日出荷
73959366CR-SCB4N-TX201箱(20枚)B4判373×262
11,400
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
73959384CR-SCB5N-TX201箱(20枚)B5判263×187
6,080
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 納品書や伝票を入れる
株式会社呉光製作所製造業

とても柔らかいのにすごく丈夫でまた、丸めるとも中の伝票に折り目がつかなく使い勝手がてとてもいいです。

2024-09-13
用途: 仕様書を入れる時
製造業

何回か注文させていただいてますが、丈夫なので破けたりせず長く使えており非常に満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする