アズマ工業
アズテー替糸 130グラム
質量(g)
130
混率(%)
レーヨン50・ポリエステル50
寸法(幅W×長さL)(mm)
240×160
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×20×380
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73959908
-
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください