アズマ工業
ワックスシートウェット
床のホコリも取って自然なツヤ出し。
タイプ
ワックス
成分
エタノール・カルナバワックス・界面活性剤・防腐剤
質量(g)
180
混率(%)
レーヨン70・ポリエステル30
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×200
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×220×20
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73959935
SQ054
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください