モコモ 網戸用シート

モコモ 網戸用シート - アズマ工業

虫の嫌がる成分ヒノキ抽出物配合。

使用場所網戸成分水・アルコール・重曹・防腐剤・除菌剤・ヒノキ抽出物・保湿剤材質レーヨン・ポリエステル・ナイロン質量(g)95寸法(幅W×長さL)(mm)300×200収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×215×20内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73959953MC-SQA52
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする