曜日別特売

お風呂床用ブラシスポG

お風呂床用ブラシスポG - アズマ工業
(1件のレビュー)

お風呂の凹凸した床の汚れをスッキリ落とす。柄付きタイプのスペア。

使用場所浴室材質スポンジ・ポリウレタン、ブラシ:ナイロン・ポリエステル、グリップ:ABS樹脂質量(g)80幅(cm)10耐熱温度(℃)70収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×250×69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73960032BT751
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73960032
2021-09-02
用途: お風呂掃除
その他業種

口コミが良かったとはいえ、半信半疑で購入しましたが、予想以上でした!風呂床、黒いプラスチックの棚、浴槽縁のウロコ状水あか?が、本当に水だけで、力もかけずに、落ちました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする