アズマ工業
ふわーとモップハンディースペア
ハンディタイプ専用。繊維のボリュームたっぷりの取り替えシート。
成分
流動パラフィン
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(g)
71
幅(cm)
17
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
124×250×52
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73960057
SQ023
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください